EDWARDS SIGNALING 50G-G5-20WH villogó jelzőfény, zöld, 24VAC, 0.8A névleges

Tétel: CF4NGD Modell: 50G-G5-20WH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekZöld
Jelenlegi minősítés0.8A
Átmérő6"
Flash sebesség percenként65 FPM
Magasság5-7 / 8 "
Lámpa típusa20 W halogén
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásVillogó
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség24 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH villogó jelzőfény, piros, 120 VAC, 6 hüvelyk átm. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHPiros-5.875 "40W halogén-€586.26
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 VAC, 6 hüvelyk átm. | AA7QHY 16G833 50A-N5-40WHBorostyán-5.875 "40W halogén-€537.05
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 VAC, 6 hüvelyk átm. | CF4NFD 49A-N5-40WHBorostyán-6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 villogó jelzőfény, borostyánsárga, 240 VAC, 0.1 A Besorolás | CF4NFE 49A-R5Borostyán0.1A6-3 / 4 "25 W halogén240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH villogó jelzőfény, kék, 120 VAC, 1/2 hüvelykes védőcső | CF4NFF 49B-N5-40WHKék--40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 villogó jelzőfény, kék, 240 VAC, 1/2 hüvelykes védőcső | CF4NFG 49B-R5Kék0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH villogó jelzőfény, átlátszó, 120VAC, 0.3A Besorolás | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50G-G5-20WH villogó jelzőfény, zöld, 24VAC, 0.8A névleges