ANSELL 74-301 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 580 , ANSI vágott gramm: 6503 , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 5 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: fehér , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Mérő: 3 szál SS , Kéz: Kétkezes , Szúrásálló: Nem
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
74-301
8.5 "6€31.30
A
74-301
9.25 "7€31.30
A
74-301
10 "8€31.30
A
74-301
10.25 "9€31.30
A
74-301
11 "10€31.30

74-301 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 74-301 bevonat nélküli, vágásálló kesztyűit aprólékosan kidolgozták a fémmegmunkáláshoz, az üvegkezeléshez és a gépek karbantartásához, megóvva a kezet az éles szélektől, pengétől és kopástól. Bevonat nélküli kialakításuk biztosítja a légáteresztő képességet, növelve a kényelmet hosszabb használat során.

Jellemzők

  • Ansell HyFlex 74-301 uncoated cut-resistant gloves feature an exceptional ANSI/ISEA Cut Level A8, offering a high level of protection against cuts.
  • They are equipped with stainless steel glove liners, providing cut resistance, making them suitable for the most demanding tasks.
  • These gloves are latex-free, ensuring compatibility with latex-sensitive users and promoting workplace safety.
  • They have a seamless knit, enhancing comfort and reducing the risk of seam-related discomfort during prolonged use.
  • These gloves are silicone-free & uncoated, offering exceptional breathability and dexterity.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?