EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VDC, borostyánsárga, 0.8 A névleges

Tétel: CF4NDA Modell: 48FINA-G1-20WH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekBorostyán
Jelenlegi minősítés0.8A
Átmérő4-9 / 32 "
HázNEMA 4X ház
Magasság4-7 / 32 "
Lámpa típusa20 W halogén
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásVillogó
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, borostyánsárga, 0.8 A Besorolás | CF4NDB 48FINA-G5-20WHBorostyán0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINA-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, borostyánsárga, 4 9/32 hüvelykes átm. | CF4NDC 48FINA-N5-25WHBorostyán--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINB-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, kék, 1/2 hüvelykes védőcső | CF4NDF 48FINB-G5-20WHKék--24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINB-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120VAC, kék, 0.2A Besorolás | CF4NDG 48FINB-N5-25WHKék0.2A25 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINC-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, átlátszó, 0.8 A Besorolás | CF4NDK 48FINC-G5-20WH-0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINC-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, átlátszó, 0.2 A minősítés | CF4NDL 48FINC-N5-25WH-0.2A25 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FING-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, zöld, 1/2 hüvelykes védőcső | CF4NDP 48FING-G5-20WHZöld--24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VDC, borostyánsárga, 0.8 A névleges