EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-R5 villogó jelzőfény, kék, 240 V, 7 hüvelyk átm.

Tétel: CF4LUY Modell: 107DV2PSTB-R5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekKék
Átmérő7"
Magasság10-1 / 4 "
Kerékagy1
Hub mérete3 / 4 "
FényforrásStrobe
Standard UL, CUL
Feszültség240 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Borostyán-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 villogó jelzőfény, borostyánsárga, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Borostyán-240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 villogó jelzőfény, kék, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LRV 107DV2BSTB-N5Kék-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 villogó jelzőfény, kék, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LRW 107DV2BSTB-R5Kék-240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 villogó jelzőfény, átlátszó, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 villogó jelzőfény, átlátszó, 240 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 villogó jelzőfény, zöld, 120 V, 10 1/2 x 11 3/8 hüvelykes méret | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Zöld-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-R5 villogó jelzőfény, kék, 240 V, 7 hüvelyk átm.