ECONOLINE 101716GY-6C porgyűjtő 72 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk mélység 1 LE 11.8A | AH9LFM 40HY74

ECONOLINE 101716GY-6C porgyűjtő 72 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk mélység 1 LE 11.8 A

Tétel: AH9LFM Modell: 101716GY-6CKereszthivatkozás: 40HY74
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,054.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők11.8
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték típusa3 Csatlakozó dugó
dBA85
Mélység20
Magasság72
Tömlő Dia.4
HP1
Hz60
Járókerék átmérője11
Max. Folyam600
Max. Tömlő hossza10
Teljes mélység20
Teljes magasság72
Teljes szélesség26
Fázisegyetlen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)185.42
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Chip kapacitás (mikron): 99.9% @ 0.5

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAC erősítőkdBATeljes magasságTeljes szélességFeszültségMélységMagasságÁr
ECONOLINE 101716GYG-4C porgyűjtő 1/2 LE | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,221.16
ajánlatkérés
ECONOLINE 101852WD-A porgyűjtő 101 hüvelyk magasság x 66 hüvelyk mélység 3 LE 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,115.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101716GY-6C porgyűjtő 72 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk mélység 1 LE 11.8 A
€3,054.09 /Mértékegység