ECONOLINE 101852WD-A porgyűjtő 101 hüvelyk magasság x 66 hüvelyk mélység 3 LE 14.5A | AH9LFL 40HY73

ECONOLINE 101852WD-A porgyűjtő 101 hüvelyk magasság x 66 hüvelyk mélység 3 LE 14.5 A

Tétel: AH9LFL Típus: 101852WD-AKereszthivatkozás: 40HY73
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,659.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők14.5
dBA83
Mélység66
Magasság101
Tömlő Dia.5
HP3
Hz60
Járókerék átmérője14
Max. Folyam850
Max. Tömlő hossza10
Teljes mélység66
Teljes magasság101
Teljes szélesség42
Fázisegyetlen
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 416.25
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)198.12
Származási országUS

Termék részletek:

    • Chip kapacitás (mikron): 90% @ 2.5
    • Szűrőtáska: 50 mikron

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAC erősítőkdBATeljes magasságTeljes szélességFeszültségMélységMagasságÁr
ECONOLINE 101716GYG-4C porgyűjtő 1/2 LE | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,221.16
ajánlatkérés
ECONOLINE 101716GY-6C porgyűjtő 72 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk mélység 1 LE 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,524.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101852WD-A porgyűjtő 101 hüvelyk magasság x 66 hüvelyk mélység 3 LE 14.5 A
€14,659.62 /Mértékegység