ECONOLINE 101716GYG-4C porgyűjtő 1/2 LE | AF2XWB 6YY22

ECONOLINE 101716GYG-4C porgyűjtő 1/2 LE

Tétel: AF2XWB Modell: 101716GYG-4CKereszthivatkozás: 6YY22
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,893.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők8.0/4.0
dBA86
Mélység18 "
Magasság69 "
Tömlő Dia.4"
HP1/2
Max. Folyam400 cfm
Max. Tömlő hossza20 Ft.
Teljes mélység20 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség26 "
típusPatron -stílus szűrő
Feszültség115/230
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.82
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Chip kapacitás (mikron) (99.9% @ 0.5)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAC erősítőkdBATeljes magasságTeljes szélességFeszültségMélységMagasságÁr
ECONOLINE 101852WD-A porgyűjtő 101 hüvelyk magasság x 66 hüvelyk mélység 3 LE 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,440.52
ajánlatkérés
ECONOLINE 101716GY-6C porgyűjtő 72 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk mélység 1 LE 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,659.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101716GYG-4C porgyűjtő 1/2 LE
€2,893.80 /Mértékegység