Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPH3 Rod Peek Tan 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PQF

APPROVED VENDOR 1UPH3 Rod Peek Tan 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3PQF Modell: 1UPH3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,172.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNY 1 UPC61.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€828.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPD5 Rod Peek Tan 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PPC 1UPD53"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€2,342.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPH3 Rod Peek Tan 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€2,172.92 /Mértékegység