ECONOLINE 101701G-A Csiszoló robbanószekrény 60 x 48 szifonadagoló | AD8XHN 4NFU2

ECONOLINE 101701G-A csiszoló szórószekrény 60 x 48 szifon adagoló

Tétel: AD8XHN Modell: 101701G-AKereszthivatkozás: 4NFU2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,151.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló robbanószekrény
CFM szükséges @ 80 PSI12
Névleges méret60 x 48 "
Teljes mélység90 "
Teljes magasság94 "
Teljes szélesség65 "
típusSzifon-adagoló
Munkaszélesség12 x 24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.5
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldalsó nyílás (hüvelyk) (20 x 30)
    • Felső nyílás (hüvelyk) (60 x 48)
    • Munkaterület mélysége (hüvelyk) (48)
    • Munkaterület magassága (hüvelyk) (40)
    • Munkaterület szélessége (hüvelyk) (60)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ECONOLINE 101691G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101694G-A csiszoló szekrény | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101696G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
ajánlatkérés
ECONOLINE 101699G-A Abrazív robbanószekrény 48 x 48 szifonadagoló | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101701G-A csiszoló szórószekrény 60 x 48 szifon adagoló
€8,151.21 /Mértékegység