ECONOLINE 101691G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZP 3Z848

ECONOLINE 101691G-A Csiszoló szórószekrény

Raktáron
Tétel: AD3FZP Modell: 101691G-AKereszthivatkozás: 3Z848

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,406.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló robbanószekrény
CFM szükséges @ 80 PSI12
Névleges méret18 x 16 "
Teljes mélység17 "
Teljes magasság33 "
Teljes szélesség19 "
típusSzifon-adagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)79.25
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felső nyílás (hüvelyk) (18 x 12)
    • Munkaterület mélysége (hüvelyk) (16)
    • Munkaterület magassága (hüvelyk) (16)
    • Munkaterület szélessége (hüvelyk) (18)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ECONOLINE 101694G-A csiszoló szekrény | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101696G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
ajánlatkérés
ECONOLINE 101701G-A Csiszoló robbanószekrény 60 x 48 szifonadagoló | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
ajánlatkérés
ECONOLINE 101699G-A Abrazív robbanószekrény 48 x 48 szifonadagoló | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101691G-A Csiszoló szórószekrény
€1,406.33 /Mértékegység