ECONOLINE 101696G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZR 3Z887

ECONOLINE 101696G-A Csiszoló szórószekrény

Raktáron
Tétel: AD3FZR Modell: 101696G-AKereszthivatkozás: 3Z887

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,999.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló robbanószekrény
CFM szükséges @ 80 PSI12
Névleges méret42 x 24 "
Teljes mélység54 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség46 "
típusSzifon-adagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5
Hajó magassága (cm)165.61
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)75.69
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldalsó nyílás (hüvelyk) (17 x 11)
    • Felső nyílás (hüvelyk) (42 x 24)
    • Munkaterület mélysége (hüvelyk) (24)
    • Munkaterület magassága (hüvelyk) (23)
    • Munkaterület szélessége (hüvelyk) (42)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ECONOLINE 101691G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101694G-A csiszoló szekrény | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,755.65
ECONOLINE 101698G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
ajánlatkérés
ECONOLINE 101701G-A Csiszoló robbanószekrény 60 x 48 szifonadagoló | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
ajánlatkérés
ECONOLINE 101699G-A Abrazív robbanószekrény 48 x 48 szifonadagoló | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101696G-A Csiszoló szórószekrény
€2,999.87 /Mértékegység