ECONOLINE 101694G-A csiszoló szekrény | AD3FZQ 3Z850

ECONOLINE 101694G-A Csiszoló szórószekrény

Raktáron
Tétel: AD3FZQ Modell: 101694G-AKereszthivatkozás: 3Z850

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,755.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló robbanószekrény
CFM szükséges @ 80 PSI12
Névleges méret36 x 24 "
Teljes mélység25 "
Teljes magasság63 "
Teljes szélesség39 "
típusSzifon-adagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)66.8
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)102.87
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldalsó nyílás (hüvelyk) (17 x 11)
    • Felső nyílás (hüvelyk) (36 x 13)
    • Munkaterület mélysége (hüvelyk) (24)
    • Munkaterület magassága (hüvelyk) (23)
    • Munkaterület szélessége (hüvelyk) (36)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ECONOLINE 101691G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,406.33
ECONOLINE 101696G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,999.87
ECONOLINE 101698G-A Csiszoló robbanószekrény | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,649.12
ajánlatkérés
ECONOLINE 101701G-A Csiszoló robbanószekrény 60 x 48 szifonadagoló | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€6,736.54
ajánlatkérés
ECONOLINE 101699G-A Abrazív robbanószekrény 48 x 48 szifonadagoló | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,231.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 101694G-A Csiszoló szórószekrény
€2,755.65 /Mértékegység