EBERBACH E5903.SS reciprok rázógép, nagy teherbírású, digitális, rozsdamentes acél, 115 V | AX3DQW

EBERBACH E5903.SS Reciprok rázógép, nagy teherbírású, digitális, rozsdamentes acél, 115 V

Raktáron
Tétel: AX3DQW Típus: E5903.SS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,936.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nagy kölcsönös rázógép
Kapacitás100 lbs.
befejezRozsdamentes acél
Magasság11 "
Hz50/60
Hossz39 "
Sebesség60-240 osc / perc
ütés1.5 "
típusDigitális
Feszültség115V
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.3904
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapacitásSebességbefejezMagasságÁr
EBERBACH E5900 reciprok rázógép, nagy, teljesítménybevonattal, 115V | AX3DQC E5900115V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€12,012.00
EBERBACH E5900.25 reciprok rázógép, nagy, erős bevonattal, 230V | AX3DQD E5900.25230V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€16,496.86
EBERBACH E5900.SS reciprok rázógép, nagy, rozsdamentes acél 115V | AX3DQE E5900.SS115V100 lbs.60-240 osc / percRozsdamentes acél11 "€12,127.50
EBERBACH E5902.HD reciprok rázógép, nagy teherbírású, teljesítménybevonattal, 115V | AX3DQJ E5902.HD115V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percErõs bevonattal10 "€30,916.35
EBERBACH E5902.HD.25 reciprok rázógép, nagy teherbírású, teljesítménybevonattal, 230V | AX3DQK E5902.HD.25230V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percErõs bevonattal10 "€31,527.34
EBERBACH E5902.HD.SS Reciprok rázógép, nagy teherbírású, rozsdamentes acél, 115V | AX3DQL E5902.HD.SS115V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percRozsdamentes acél10 "€13,259.40
EBERBACH E5903 reciprok rázógép, nagy teljesítményű, digitális, teljesítménybevonatú, 115 V | AX3DQN E5903115V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€13,860.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E5903.SS Reciprok rázógép, nagy teherbírású, digitális, rozsdamentes acél, 115 V
€12,936.00 /Mértékegység