EATON SL-BL130-Y Villogó lámpa 130 Vac Sárga | BH6VUT

EATON SL-BL130-Y Villogó lámpa 130 Vac Sárga

Tétel: BH6VUT Modell: SL-BL130-Y
€395.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény

Termék részletek:

Az Eaton SL-BL130-Y stack light moduláris egységet izzólámpás / szabványos LED-ekkel és kéttónusú riasztórendszerekkel használják az állandó, nem villogó megvilágításhoz, vagy villogó LED-ekkel a villogó megvilágításhoz.

Jellemzők:

  • Ez az egység egy sorkapcsot tartalmaz beépített jumperekkel, amelyek megkönnyítik a vezetékezést.
  • Tartalmaz egy lámpatestet és egy tömítést is.
  • Az egység névleges üzemi feszültsége 110-130 VAC.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton SL Signal Towers: A fényes LED-technológiájukkal az SL jeltornyok növelik a gép állapotának tudatosságát és javítják az érzékelést, különösen kedvezőtlen fényviszonyok között. Az optimális teljesítmény érdekében integrálhatók az Eaton SmartWire-DT lean megoldásába is.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IEC / EN 60947-5
  • UL 508
  • CSA-C22.2 14-05. sz
  • CSA-C22.2 94-91. sz
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állíthat be jumpereket a stack fénymodulokon?

A.

  • A stack fénymodulok beépített jumperei a vezetékek helyzetének meghatározására szolgálnak.
  • A legalsó modul jumperét 1-es helyzetbe kell állítani; ez az alapértelmezett jumper pozíció minden modulnál.
  • A jumpert a 2-es pozícióba kell mozgatni, amikor egy második modult adnak hozzá az elsőhöz.
  • A harmadik modul jumperét a 3-as pozícióba kell mozgatni és így tovább.
  • Egy lámpatest legfeljebb öt modulból állhat.

K. Mekkora ennek az egységnek a környezeti üzemi hőmérséklete?

V. -25 és 55 Celsius fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON SL-BL130-G Villogó fény 130 Vac zöld | BH6VUF SL-BL130-G€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL230-R Villogó lámpa 230 Vac Red | BH6VUG SL-BL230-R€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL24-G Villogó fény 24 Vdc zöld | BH6VUK SL-BL24-G€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL130-R Villogó lámpa 130 Vac Red | BH6VUL SL-BL130-R€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL24-B Villogó fény 24 Vdc Kék | BH6VUM SL-BL24-B€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL24-W Villogó lámpa 24 Vdc Fehér | BH6VUN SL-BL24-W€327.24
ajánlatkérés
EATON SL-BL24-R Villogó lámpa 24 Vdc Piros | BH6VUQ SL-BL24-R€327.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON SL-BL130-Y Villogó lámpa 130 Vac Sárga
€395.96 /Mértékegység