Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON HC7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 10 láb | AA8KTJ 18Y529

EATON HC7210 hidraulika tömlő, hőre lágyuló 10 láb

Raktáron
Tétel: AA8KTJ Modell: HC7210Kereszthivatkozás: 18Y529

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€650.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
TakaróHőre lágyuló
Tömlő véget ér3/8 "(F) NPT x nagy áramlású férfi csatlakozó
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Hossz10 láb.
AnyagHőre lágyuló
Max. Működő PSI10,000
Biztonsági tényező4:1
típusMagas nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3917310000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedőanyagDash méretHosszAnyagMin. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásErősítésÁr
EATON 2807-4-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/16 25 láb | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat4--2"3000 psi1 Huzalfonat€254.10
EATON 2807-5-25 Ömlesztett hidraulikus tömlő 1/4 25 láb | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat5--3"3000 psi1 Huzalfonat€302.44
EATON 2807-6-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 5/16 25 láb | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat6--4"2500 psi1 Huzalfonat€348.01
EATON 2807-8-25 hidraulika tömlő ömlesztett 13/32 25 láb | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat8--5.25 "2000 psi1 Huzalfonat€434.98
EATON 2807-10-25 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 25 láb | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat10--6.5 "1500 psi1 Huzalfonat€525.95
EATON 2807-12-25 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 25 láb | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat12--7.75 "1200 psi1 Huzalfonat€716.02
EATON HC7220 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 20 láb | AA8KTK 18Y530 HC7220Hidraulikus tömlőszerelvény--20 láb.Hőre lágyuló---€1,219.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HC7210 hidraulika tömlő, hőre lágyuló 10 láb
€650.21 /Mértékegység