Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2807-10-25 hidraulika tömlő ömlesztett 1/2 25 láb | AA2BCG 10C385

EATON 2807-10-25 Hidraulikatömlő ömlesztett 1/2 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2BCG Modell: 2807-10-25Kereszthivatkozás: 10C385
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
€559.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagRozsdamentes acél huzalfonat
Dash méret10
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.0.63 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat6.5 "
Üzemi nyomás1500 psi
Erősítés1 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-65-től 450 F-ig
CsőanyagPTFE
típusTömeg
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFedőanyagDash méretHosszAnyagMin. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásErősítésÁr
EATON 2807-4-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/16 25 láb | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat4--2"3000 psi1 Huzalfonat€270.31
EATON 2807-5-25 Ömlesztett hidraulikus tömlő 1/4 25 láb | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat5--3"3000 psi1 Huzalfonat€321.75
EATON 2807-6-25 Hidraulikus tömlő ömlesztett 5/16 25 láb | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat6--4"2500 psi1 Huzalfonat€370.22
EATON 2807-8-25 hidraulika tömlő ömlesztett 13/32 25 láb | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat8--5.25 "2000 psi1 Huzalfonat€462.75
EATON 2807-12-25 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 25 láb | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidraulikus tömlőRozsdamentes acél huzalfonat12--7.75 "1200 psi1 Huzalfonat€761.73
EATON HC7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 10 láb | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hidraulikus tömlőszerelvény--10 láb.Hőre lágyuló---€572.73
EATON HC7220 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 20 láb | AA8KTK 18Y530 HC7220Hidraulikus tömlőszerelvény--20 láb.Hőre lágyuló---€1,251.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2807-10-25 Hidraulikatömlő ömlesztett 1/2 25 láb
€559.53 /Mértékegység