EATON H19012-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk külső 1.09 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XQK Típus: H19012-250RKereszthivatkozás: 20LW43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,526.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.1-3 / 32 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat9-1 / 2 "
Üzemi nyomás2000 psi
ErősítésAcélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. HatótávolságKőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.625
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON H19004-250R fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPZ 20LW33 H19004-250R041 / 4 "250 láb.17 / 32 "4"3700 PSI€2,113.64
EATON H19006-250R fonott tömlő azonosító 0.375 hüvelyk átmérőjű 0.69 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XQB 20LW35 H19006-250R063 / 8 "250 láb.11 / 16 "5"3400 psi€2,508.02
EATON H19006-500R fonott tömlő azonosító 0.375 hüvelyk átmérőjű 0.69 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XQC 20LW36 H19006-500R063 / 8 "500 láb.11 / 16 "5"3400 psi€5,081.32
EATON H19008-250R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.81 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XQE 20LW38 H19008-250R081 / 2 "250 láb.13 / 16 "7"2900 PSI€2,946.68
EATON H19008-500R fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.81 hüvelyk hossza 500 láb | AF6XQF 20LW39 H19008-500R081 / 2 "500 láb.13 / 16 "7"2900 PSI€5,752.88
EATON H19010-250R fonott tömlő azonosító 0.625 hüvelyk átmérőjű 0.94 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XQH 20LW41 H19010-250R105 / 8 "250 láb.15 / 16 "8"1885 PSI€3,538.09
EATON H19016-250R fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.41 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XQM 20LW45 H19016-250R161"250 láb.1-13 / 32 "12 "1500 psi€6,122.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H19012-250R fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk külső 1.09 hüvelyk hossza 250 láb
€4,526.71 /Mértékegység