EATON GH793-10R250 fonott tömlő azonosító 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.98 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXG 10C269

EATON GH793-10R250 fonott tömlő azonosítója 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.98 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AA2AXG Típus: GH793-10R250Kereszthivatkozás: 10C269

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,470.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.0.98 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat8"
Üzemi nyomás4000 psi
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeges egy orsón

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.65
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésDash méretTömlő belül Dia.Temp. HatótávolságtípusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.TételÁr
EATON GH793-4R250 fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.6 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXD 10C266 GH793-4R2502 Huzalfonat41 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.6 "Hidraulikus tömlő€2,628.19
EATON GH793-6R250 fonott tömlő azonosítója 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.75 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 Huzalfonat63 / 8 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.75 "Hidraulikus tömlő€3,005.76
EATON GH793-8R250 fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.87 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXF 10C268 GH793-8R2502 Huzalfonat81 / 2 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.87 "Hidraulikus tömlő€3,428.72
EATON GH793-12R250 fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk, 1.16 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 Huzalfonat123 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.1.16 "Hidraulikus tömlő€5,422.34
EATON GH793-16R150 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.5 hüvelyk hossza 12.5 láb | AA2AXJ 10C271 GH793-16R1502 Huzalfonat161"-40-től 212 F-igTömeges egy orsón150 láb.1.5 "Hidraulikus tömlő€4,277.53
EATON GH793-6-50 ömlesztett tömlő 3/8 hüvelyk belső x 50 láb 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 Huzalfonat63 / 8 "-40-től 212 F-igHidraulikus50 láb.0.75 "Ömlesztett tömlő€755.86
EATON GH793-20X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 1-59/64 hüvelyk | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Huzalfonat-201.25-40 foktól 260 fokigHuzal megerősítve601-59/64Hidraulikus tömlő€3,871.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH793-10R250 fonott tömlő azonosítója 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.98 hüvelyk hossza 250 láb
€4,470.80 /Mértékegység