EATON GH793-6-50 ömlesztett tömlő 3/8 hüvelyk belső x 50 láb 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4

EATON GH793-6-50 ömlesztett tömlő 3/8 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AD9YLZ Modell: GH793-6-50Kereszthivatkozás: 4VTL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€878.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret6
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat5"
Üzemi nyomás5000 psi
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8165
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésDash méretTömlő belül Dia.Temp. HatótávolságtípusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.TételÁr
EATON GH793-4R250 fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.6 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXD 10C266 GH793-4R2502 Huzalfonat41 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.6 "Hidraulikus tömlő€2,788.88
EATON GH793-6R250 fonott tömlő azonosítója 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.75 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 Huzalfonat63 / 8 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.75 "Hidraulikus tömlő€3,184.73
EATON GH793-8R250 fonott tömlő azonosító 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.87 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXF 10C268 GH793-8R2502 Huzalfonat81 / 2 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.87 "Hidraulikus tömlő€3,628.33
EATON GH793-10R250 fonott tömlő azonosító 0.63 hüvelyk átmérőjű 0.98 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXG 10C269 GH793-10R2502 Huzalfonat105 / 8 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.98 "Hidraulikus tömlő€4,752.77
EATON GH793-12R250 fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk, 1.16 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 Huzalfonat123 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.1.16 "Hidraulikus tömlő€6,109.98
EATON GH793-16R150 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.5 hüvelyk hossza 12.5 láb | AA2AXJ 10C271 GH793-16R1502 Huzalfonat161"-40-től 212 F-igTömeges egy orsón150 láb.1.5 "Hidraulikus tömlő€4,728.96
EATON GH793-20X60FT hidraulika tömlő huzal megerősített 1-59/64 hüvelyk | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Huzalfonat-201.25-40 foktól 260 fokigHuzal megerősítve601-59/64Hidraulikus tömlő€4,501.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH793-6-50 ömlesztett tömlő 3/8 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 5000 Psi
€878.92 /Mértékegység