EATON GH663-4R250 fonott tömlő azonosító 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXQ 10C277

EATON GH663-4R250 fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AA2AXQ Típus: GH663-4R250Kereszthivatkozás: 10C277

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,321.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret4
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.0.53 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás3700 PSI
Erősítés1 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeges egy orsón

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH663-6R250 fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk átmérőjű 0.69 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXR 10C278 GH663-6R25063 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.69 "5"3400 psi€2,650.66
EATON GH663-8R250 fonott tömlő azonosítója 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.81 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXT 10C279 GH663-8R25081 / 2 "250, többszörös hosszúságú0.81 "7"2900 PSI€2,900.14
EATON GH663-12R250 fonott tömlő azonosító 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.09 hüvelyk hossza 250 láb | AA2AXU 10C280 GH663-12R250123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.09 "9.5 "2000 psi€4,456.95
EATON GH663-16R150 fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.41 hüvelyk hossza 150 láb | AA2AXV 10C281 GH663-16R150161"150, többszörös hosszúságú1.41 "12 "1500 psi€3,408.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH663-4R250 fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.53 hüvelyk hossza 250 láb
€2,321.70 /Mértékegység