EATON Danfoss GH663 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss GH663 sorozatú gumi hidraulika tömlők alkalmasak kőolaj- és vízbázisú folyadékok továbbítására szolgáló hidraulikus rendszerszolgáltatásokhoz.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Erősítés: 1 Huzalfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40-től 212 F-ig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Tömeges egy orsón
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH663-4R250
41 / 4 "250 láb.0.53 "4"3700 PSI€2,321.70
A
GH663-6R250
63 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.69 "5"3400 psi€2,650.66
A
GH663-8R250
81 / 2 "250, többszörös hosszúságú0.81 "7"2900 PSI€2,900.14
A
GH663-12R250
123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.09 "9.5 "2000 psi€4,456.95
A
GH663-16R150
161"150, többszörös hosszúságú1.41 "12 "1500 psi€3,408.59

Danfoss GH663 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők

Az Eaton Danfoss GH663 sorozatú hidraulika tömlőit hidraulikus rendszerekben használják kőolaj- és vízalapú folyadékok szállítására. Szintetikus gumi konstrukciójuk a kopásállóság és a fokozott tartósság érdekében igényes környezetben. Ezek a hidraulikus tömlők hangtompító és rezgéselnyelő tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a zajt és javítsák a teljesítményt nagy nyomáson. Ezek a GH663 sorozatú tömlők egyetlen drótfonattal vannak ellátva, és PVC/nitril keverék burkolattal vannak ellátva, hogy megvédjék a nagy impulzusú nyomást okozó alkalmazásoktól és megakadályozzák a csavarodást. Ellenállnak a -46 és 258.8 °F közötti hőmérsékletnek, maximális üzemi nyomásuk pedig 3400 psi a hidraulikus rendszereken belüli megbízható és hatékony folyadékátvitel érdekében.

Jellemzők

  • Szintetikus gumiból készültek a kiváló kopásállóság, tartósság, hangtompítás és rezgéselnyelés érdekében nagy nyomáson.
  • Egyetlen drótfonat megerősítéssel és PVC/nitril keverék burkolattal rendelkeznek, amely védi a tömlőket nagy impulzusnyomású alkalmazásoknál, és megakadályozza, hogy működés közben elcsavaródjanak.
  • Ezek a tömlők -46 és 258.8 Fahrenheit között ellenállnak a hőmérsékletnek, maximális üzemi nyomásuk pedig 3400 psi.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE 100R1AT; Type-S
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; 1SN típus
  • DIN 20 022; 1SN típus

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a TTC szerelvények?

A Through-The-Cover (TTC) szerelvények a foglalat kerülete körül egy vonallal vannak ellátva, amely lehetővé teszi annak a helynek a könnyű azonosítását, ahol a szerszámkosarat krimpelésre helyezték. Továbbfejlesztett kialakításuk magasabb üzemi és felszakítási nyomást biztosít, és kiküszöböli a lehűtési szivárgást. Többféle tömlőtípussal kompatibilisek, hogy megfeleljenek a legtöbb alkalmazási igénynek.

Mik azok a hidraulikus tömlők?

A hidraulikus tömlők három rétegből állnak - a belső csőből, egy erősítő középső rétegből és egy védő külső rétegből. A belső réteg fokozott rugalmasságot és kompatibilitást biztosít a szállítandó folyadékkal. A középső réteg határozza meg a szilárdságot, és tekercselt drótból vagy textilfonatból készül, amely rugalmasságot biztosít és ellenáll az extrém nyomásoknak. A külső réteg olyan anyagokból áll, amelyek védik az idegen részecskéket, szélsőséges időjárást, csiszolószerszámokat és éles tárgyakat, hogy biztosítsák a tömlő teljes biztonságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?