EATON GH195-6-R500 hidraulika tömlő ömlesztett 3/8 500 láb | AA2BAQ 10C347

EATON GH195-6-R500 hidraulika tömlő tömege 3/8 500 láb

Raktáron
Tétel: AA2BAQ Típus: GH195-6-R500Kereszthivatkozás: 10C347

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,011.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagAQP kiterjesztés
Dash méret6
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza500, többszörös hosszúságú
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat5"
Üzemi nyomás5000 psi
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 302 F-ig
CsőanyagAQP kiterjesztés
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.45
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH195-10-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 5/8 50 láb | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50 láb.1.65 "8"3250 PSI€2,081.90
EATON GH195-12-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/4 50 láb | AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50 láb.1.1 "9.5 "3000 psi€2,770.36
EATON GH195-16-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 1 50 láb | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50 láb.1.42 "12 "2500 psi€3,529.75
EATON GH195-20-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 4 50 láb | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1 / 4 "50 láb.1.65 "16.5 "2250 PSI€4,857.46
EATON GH195-24-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 2 50 láb | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50 láb.2.03 "20 "1750 psi€5,422.76
EATON GH195-32-50 Ömlesztett hidraulikus tömlő 2 50 láb | AA2TÁSKA 10C339 GH195-32-50322"50 láb.2.53 "25 "1500 psi€7,181.48
EATON GH195-4-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1/4 50 láb | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50 láb.0.53 "4"5800 PSI€1,510.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH195-6-R500 hidraulika tömlő tömege 3/8 500 láb
€15,011.96 /Mértékegység