EATON GH195-20-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 4 50 láb | AA2BAE 10C337

EATON GH195-20-50 hidraulika tömlő ömlesztett 1-1/4 50 láb

Raktáron
Tétel: AA2BAE Modell: GH195-20-50Kereszthivatkozás: 10C337

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,531.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagAQP kiterjesztés
Dash méret20
Tömlő belül Dia.1-1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.65 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat16.5 "
Üzemi nyomás2250 PSI
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 302 F-ig
CsőanyagAQP kiterjesztés
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH195-10-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 5/8 50 láb | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50 láb.1.65 "8"3250 PSI€1,932.09
EATON GH195-12-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/4 50 láb | AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50 láb.1.1 "9.5 "3000 psi€2,680.26
EATON GH195-16-50 hidraulikus tömlő ömlesztett 1 50 láb | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50 láb.1.42 "12 "2500 psi€3,450.27
EATON GH195-24-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 2 50 láb | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50 láb.2.03 "20 "1750 psi€5,074.63
EATON GH195-32-50 Ömlesztett hidraulikus tömlő 2 50 láb | AA2TÁSKA 10C339 GH195-32-50322"50 láb.2.53 "25 "1500 psi€6,724.51
EATON GH195-4-50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1/4 50 láb | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50 láb.0.53 "4"5800 PSI€1,462.22
EATON GH195-6-50 hidraulika tömlő ömlesztett 3/8 50 láb | AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50 láb.0.69 "5"5000 psi€1,687.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH195-20-50 hidraulika tömlő ömlesztett 1-1/4 50 láb
€4,531.83 /Mértékegység