Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-D25/3-NA miniatűr megszakító 25a D Curve 3p | AF6MJW 19YG85

EATON FAZ-D25/3-NA miniatűr megszakító 25a D görbe 3p

Raktáron
Tétel: AF6MJW Modell: FAZ-D25/3-NAKereszthivatkozás: 19YG85
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
€270.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők25
Görbe típusaD
DC feszültség besorolása48/96 VDC
Mélység2.25 "
EAN4015081021482
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200040

Termék részletek:

Az Eaton FAZ-D25/3-NA miniatűr megszakító (MCB) a közepes szintű rövidzárlati hibák elleni védelemre szolgál, mint például a világítás, a tekercsek és a vezérlőpanelek.

Jellemzők:

  • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Ez a megszakító 25 A szabványos névleges áramerősséggel rendelkezik, és maximális megszakítási kapacitása 10 kAIC 277 / 480 V AC feszültség mellett.
  • 18-tól 6 AWG-ig terjedő vezetékméretek fogadására képes.
  • Ez a C-görbe megszakító kézi működtetéshez kapcsoló működtetővel van felszerelve.
  • DIN-sínre szerelhető a telepítési és vezetékezési állásidő minimalizálása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • RoHS
  • CSA
  • IEC 60947-2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eaton FAZ-D25/3-NA kismegszakító üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. Ez a megszakító -4 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Milyen típusú csatlakozót használnak ebben a megszakítóban?

V. Ez a megszakító csavaros bilincs csatlakozást használ.

K. Mi okozza a miniatűr megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése a gyakori rövidzárlati kioldás elsődleges oka.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-D25/3-NA miniatűr megszakító 25a D görbe 3p
€270.27 /Mértékegység