Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C16/2-NA miniatűr megszakító, 16 A, C görbe, 2 P | AF6MFR 19YG29

EATON FAZ-C16/2-NA miniatűr megszakító, 16 A, C görbe, 2 P

Raktáron
Tétel: AF6MFR Modell: FAZ-C16/2-NAKereszthivatkozás: 19YG29

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€182.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők16
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48/96 VDC
Mélység1.5 "
EAN4015081020461
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)7.54
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Eaton FAZ-NA megszakító ideális motorvezérlő áramkörökben, HACR-besorolású berendezésekben, terhelési áramkörökben és egyéb relékben történő alkalmazásokhoz
    • Áramkorlátozó kialakítás, amely gyors rövidzárlati megszakítást biztosít, ami csökkenti az áteresztő energiát, ami egyébként károsítaná az áramkört
    • Kioldásmentes kialakítás biztosítja, hogy a megszakítót ne lehessen legyőzni a fogantyú BE állásban tartásával
    • A füles csatlakozócsatlakozás és a DIN-sínre szerelés egyszerű és biztonságos telepítést tesz lehetővé
    • Megfelel az UL 489, CSA C22.2 No.5 és IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C16/2-NA miniatűr megszakító, 16 A, C görbe, 2 P
€182.43 /Mértékegység