EATON 190235 sorozatú férfi fordított flare rövid könyökök


Az Eaton 190235 sorozatú rövid könyököket csőszerelvényekben használják, és rugalmasságot biztosítanak a cső irányának megváltoztatásához. Ezek az egységek kompatibilisek az 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 és FC802 sorozatú tömlőkkel, és csavarkulccsal vannak meghúzva.

Szűrő
Befejezés: ROHS háromértékű króm-cink , Szerelési anyag: Acél
StílusModellDash méretSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
190235-4S
-490 fokos könyök3 / 16 "2.36 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€57.28
B
190371-4S
-445 fokos könyök3 / 16 "2.74 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€60.40
A
190235-5S
-590 fokos könyök1 / 4 "2.53 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€60.86
A
190235-6-8S
-690 fokos könyök13 / 32 "3.04 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€112.63
A
190235-6S
-690 fokos könyök5 / 16 "2.63 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€43.69
A
190235-7-6S
-790 fokos könyök5 / 16 "2.63 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€107.09
A
190235-8S
-890 fokos könyök13 / 32 "3.04 "Újrafelhasználható hím inverz flare forgó€81.39
C
190297-8S
-845 fokos könyök13 / 32 "2.99 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€76.21
C
190297-10S
-1045 fokos könyök1 / 2 "3.24 "Újrafelhasználható női univerzális forgatható€103.53

Jellemzők

  • Ezek az újrafelhasználható hidraulikus szerelvények fordított peremezéssel rendelkeznek, amely ellenáll a mechanikus kihúzásnak, és többszörösen össze- és szétszerelhető.
  • A DURA-KOTE bevonatolási technológiával rendelkeznek, amely háromszoros korrózióvédelmet tesz lehetővé a szénacél szerelvényeken a szabványos tömlőszerelvényekhez képest.
  • Ezek a 90 fokos könyökök megváltoztathatják az áramlás irányát, és csökkentik a patak turbulenciájának és az esetleges belső eróziónak a hatását.

Szabványok és jóváhagyások

  • FC300
  • SAE 100R5

Gyakran ismételt kérdések

Miből készülnek ezek a termékek?

Ezek a helyszínen telepített könyökök szénacélból készülnek, amely ütés- és kopásállóságot, vezetőképességet és tartósságot kínál.

Melyek az Eaton Aeroquip tömlőinek karbantartási lépései?

  • Tárolja a tömlőket száraz helyen.
  • Vizsgálja meg őket szemrevételezéssel, és távolítsa el a tömlőt, amelynek a burkolatában bevágás vagy bevágás van.
  • Vizsgálja meg a tömlőket, hogy nincs-e megtörve vagy eltört a megerősítés.
  • A tömlő karbantartásának nem megfelelő odafigyelése a tömlő szivárgását, szétrepedését vagy egyéb meghibásodásokat okozhat, amelyek súlyos testi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak a kipermetezett folyadékok, repülő lövedékek vagy más anyagok miatt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?