Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON EHD3025 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító | AG8NCK 46MW88

EATON EHD3025 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NCK Típus: EHD3025Kereszthivatkozás: 46MW88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,761.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők25A
frame típusaEHD
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.353
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)16.21
Hajószélesség (cm)18.11

Termék részletek:

Az Eaton C sorozatú EHD3025 csavaros megszakítót kapcsolótáblákhoz, panelekhez, buszokhoz és motorvezérlő központokhoz (MCC) tervezték, hogy megszakítsa a túlzott áramot, és megvédje az eszközöket az elektromos veszélyektől.

Jellemzők:

  • Az Eaton EHD3025 megszakító tartalmaz egy terhelésoldali fület a pozitív csatlakozásokhoz és egy fix pillanatnyi termikus-mágneses kioldást, amely földzárlat esetén aktiválja a megszakító nyitását.
  • Ez a hárompólusú egység lehetővé teszi a panelre szerelést a biztonságos telepítés érdekében.
  • Öntött tokban érkezik, hogy megvédje az elektromos áramkört a hibáktól.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért kapcsolnak ki a megszakítók?

A.

  • Áramköri túlterhelések
  • Rövidzárlatok
  • Földzárlati túlfeszültségek
  • Hibás áramköri megszakítás
  • Ívhibák

K. Hogyan tudhatom meg, hogy a megszakítóm hibásan működik?

A.

  • Breaker kirándulások gyakran.
  • Égő szag az áramköri dobozból.
  • Perzselés vagy egyéb sérülés jelei a dobozon.
  • A megszakító nem marad visszaállítási módban.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
  • Csavarfúrási terv segítségével ellenőrizze, hogy a szerelőpanel előfúrva van-e.
  • Helyezze a megszakítót a rögzítési felületre.
  • Helyezze fel az opcionális csatlakozóvégfedelet (ha van).
  • Felszerelés után csatlakoztassa a tartozékkábeleket és a terhelési kapcsokat.
  • Ellenőrizze a kapocs csatlakozó hardverét a megfelelő nyomatékterhelésre.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON ED2200 öntött ház megszakító, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték2240V€1,336.51
EATON ED3100 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDBiztosíték3240V€3,347.36
EATON ED3125 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDBiztosíték3240V€3,370.88
EATON ED3150 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDBiztosíték3240V€3,425.56
EATON ED3175 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDBiztosíték3240V€3,331.66
EATON ED3200 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Ed, komplett megszakító | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDBiztosíték3240V€3,411.39
EATON ED3225 öntött ház megszakító, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDBiztosíték3240V€3,396.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON EHD3025 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Ehd, komplett megszakító
€1,761.02 /Mértékegység