EATON DNBA3030 Bab Thermal Magnetic Circuit Breaker, Thermal Magnetic Circuit Breakers, 30A, 10 Kaic | CE6GEG

EATON DNBA3030 Bab termikus mágneses megszakító, mágneses hőáramkör megszakítók, 30A, 10 Kaic

Tétel: CE6GEG Modell: DNBA3030

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaBAB
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.02

Termék részletek:

    • Eaton DNBA3030 circuit breaker to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from overloading or short-circuiting
    • Features thermal-magnetic trip unit which provides both instantaneous and long-time current limiting protection
    • Features an interrupting rate of 10 kAIC and operates at 30 A
    • Bolt-on mounting type and screw clamp terminals provide easy assembly and repair
    • CSA jóváhagyta és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON BAB1010 mágneses megszakító, 10 A, egypólusú, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 15 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
EATON BAB1015S mágneses megszakító, 15 A, egypólusú, 120/240 V | MÁJUS AG8 BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, nagy intenzitású kisütés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
EATON BAB1020S mágneses megszakító, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 mágneses megszakító, csavaros rögzítés, 20 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 mágneses megszakító, nagy intenzitású kisütés, 25 A, egypólusú, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON DNBA3030 Bab termikus mágneses megszakító, mágneses hőáramkör megszakítók, 30A, 10 Kaic