EATON DH361UCK Heavy Duty Single-Throw Non-Fused Safety Switch, Single-Throw, 30 A, Nema 4X | BJ2JBY

EATON DH361UCK nagy teherbírású, egydobos, biztosíték nélküli biztonsági kapcsoló, egydobos, 30 A, Nema 4X

Raktáron
Tétel: BJ2JBY Modell: DH361UCK

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,481.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)49.23
Hajó hossza (cm)39.27
Hajószélesség (cm)28.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON DD321FDKW Nagy teljesítményű, egydobos biztosítékos biztonsági kapcsoló, 30 A, Nema 12/3R, olvadó, semleges nélkül | BJ2FEJ DD321FDKW€911.09
ajánlatkérés
EATON DH221FGKV továbbfejlesztett látható penge egydobás biztonsági kapcsoló, 30 A, Nema 3R | BJ2GJR DH221FGKV€231.90
ajánlatkérés
EATON DH221FDK Nagy teherbírású, egydobás biztosítékkal rendelkező biztonsági kapcsoló, továbbfejlesztett látható penge, 30 A, Nema 12/3R | BJ2GJU DH221FDK€465.11
ajánlatkérés
EATON DH221FDKV továbbfejlesztett látható penge egydobás biztonsági kapcsoló, továbbfejlesztett látható penge | BJ2GJV DH221FDKV€500.37
ajánlatkérés
EATON DH221FGK Nagy teherbírású, egydobos biztosítékkal ellátott biztonsági kapcsoló, továbbfejlesztett látható penge, 30 A, Nema 1 | BJ2GJW DH221FGK€185.31
EATON DH221FRKV biztonsági kapcsoló | BJ2GJY DH221FRKV€435.62
ajánlatkérés
EATON DH221FWKV továbbfejlesztett látható penge egydobás biztonsági kapcsoló, továbbfejlesztett látható penge | BJ2GKA DH221FWKV€1,764.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON DH361UCK nagy teherbírású, egydobos, biztosíték nélküli biztonsági kapcsoló, egydobos, 30 A, Nema 4X
€1,481.39 /Mértékegység