Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop vezérlőállomás Mushroom 1nc | AG7DGE 5GEL1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Gomba 1nc

Raktáron
Tétel: AG7DGE Modell: 9001KYG1Y2Kereszthivatkozás: 5GEL1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€732.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióForduljon a Kiadás lehetőséghez
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC
Mélység5.5 "
Ház színeSzürke és Sárga
Ház anyagaÖntött alumínium
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.625 "
Kerékagy3 / 4 "NPT
IP besorolás66
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb gombafejjel
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8536509031

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAkcióKapcsolat besorolásaAz üzemeltető típusaSzélességMélységHáz anyagaMagasságÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 E-stop vezérlőállomás Mushroom 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmEllenütemű3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCNyomógomb gombafejjel4"5.5 "Öntött alumínium3.625 "€699.95
SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop vezérlőállomás 40mm Gomba 1nc | AG7EQG 6HK26 XALD164H29H722mmPillanatnyi3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DCNyomógomb 40 mm-es gombafejjel2.68 "2.68 "Polikarbonát2"€141.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Gomba 1nc
€732.21 /Mértékegység