DAYTON DC sebességszabályozás


A Dayton egyenáramú fordulatszám-szabályzóit az egyenáramú motor sebességének szabályozására tervezték szállítószalagokban, centrifugákban és csomagolóberendezésekben. Ezek a vezérlők tranziens és túlfeszültség-csillapító képességgel rendelkeznek, hogy megvédjék a motort a hirtelen elektromos túlfeszültségektől.

Szűrő
Sebesség ellenőrzés: SCR
StílusModellForgásMélységHázFeszültségkimenetSzélességMagasságBemeneti feszültségMax. AmperÁr (ÁFA nélkül)
A
1F794
Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.32
B
2M171
Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
C
4Z827
Megfordítható2"Alváz90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.75
D
4Z829
Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.47
E
5X412
Megfordítható6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.85
F
5X485
Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
G
6X165
Megfordítható5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00
H
2PUX3
Egyirányú3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93

DC sebességszabályozás

A Dayton DC sebességszabályozásokat egy egyenáramú motor teljesítményének ellenőrzésére és ellenőrzésére tervezték. Ezek a sebességszabályozók átmeneti és túlfeszültség-csillapító képességgel rendelkeznek, hogy megvédjék a motort a hirtelen elektromos zavaroktól. Trimpottal vannak felszerelve a gyorsulás és lassítás egyszerű beállításához, masszív NEMA / Chassis / IP 30 házba vannak csomagolva, és a könnyű működtetés érdekében futás / leállítás és előre / hátramenet kapcsolókkal vannak ellátva. Válasszon a Dayton DC sebességszabályozóinak széles választékából, amelyek elérhetőek 10 A maximális amperértékig Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek az egységek szilíciumvezérlésű egyenirányítóval (SCR) rendelkeznek, amely a váltakozó feszültséget egyenfeszültséggé alakítja, ezáltal változtatható fordulatszám-szabályozást biztosít az egyenáramú motorok számára.
  • Beépített trimpottal a gyorsítás és deklaráció egyszerű beállítása érdekében, valamint egy szabadalmaztatott Power Start funkció, amely több mint 200%-os indítónyomatékot kínál, így biztosítva a nagy súrlódási terhelések beindítását.
  • Ezek a vezérlőelemek a motor túlterhelés elleni védelmét biztosítják, hogy megakadályozzák a motor kiégését és a kellemetlen kioldásokat.
  • Fordulatszámmérővel vannak felszerelve a terheletlen sebesség rögzítésére, és masszív NEMA / IP30 besorolású házba vannak csomagolva a veszélyes elektromos alkatrészek elleni védelem érdekében.
  • Ezeket az egységeket futás / leállítás és előre / hátra kapcsolókkal könnyítik meg a könnyű kezelés érdekében, és Dayton DC sebességszabályozási kézikönyvvel rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Dayton DC fordulatszám-szabályzók működési hőmérsékleti tartománya?

A Dayton egyenáramú fordulatszám-szabályozók környezeti hőmérsékleti tartománya -10 és 45 °C között van.

Szükséges a trimpot egység kalibrálása a telepítés után?

Az állítható trimpot egységek többnyire gyárilag kalibráltak. Speciális esetekben a DC vezérlés minimális / maximum / gyorsítási / lassítási sebességének vagy szlipkompenzációjának (Volt/Hz) manuális beállításával újra beállíthatók.

Miért van szükség fordulatszám-szabályozásra egy egyenáramú motorban?

A legtöbb mechanikai alkalmazásban a fordulatszám-szabályozás szabályozza az eszköz fordulatszám-ingadozását, hogy állandó (vagy csökkenő) nyomatékot tartson fenn. Úgy tervezték, hogy csak egy állandó mágnesben vagy sönt tekercses egyenáramú motorban működjön.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?