EATON CHH2200H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 200 A, 25 Kaic | CE6GKN

EATON CHH2200H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 200 A, 25 Kaic

Tétel: CE6GKN Modell: CHH2200H2X

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaCHH
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.46

Termék részletek:

    • Eaton CHH2200H2X circuit breaker used to protect the minimum common distribution voltage in an electrical system
    • 200 A current rating with a maximum interrupting capacity of 25 kAIC
    • Features thermal magnetic trip for delivering both time-delayed & instantaneous protection
    • Bolt-on mounting ensures ease-of-installation
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
EATON CHH2100H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 100 A, 25 Kaic | AG8MMB CHH2100H2X100A240V€1,160.46
EATON CHH2125H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 125 A, 25 Kaic | AG8MMD CHH2125H2X125A240V€1,160.46
EATON CHH2150H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 150 A, 25 Kaic | AG8MMG CHH2150H2X150A240V€1,160.46
EATON CHH2175H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 175 A, 25 Kaic | CE6GKK CHH2175H2X175120 / 240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHH2200H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 200 A, 25 Kaic