EATON CHB120GF Ch termikus mágneses megszakító, földzárlat, nagy intenzitású kisülés | CE6GJQ

EATON CHB120GF Ch Thermal Magnetic Circuit Breaker, Ground Fault, High Intensity Discharge

Tétel: CE6GJQ Típus: CHB120GF

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaCHB
Pólusok száma1
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)1.78

Termék részletek:

    • Eaton CHB120GF molded case circuiit breaker to safely cut the connected circuit and protect electrical systems & devices against damage
    • A földzárlat teljes védelmet biztosít a véletlen ütésekkel szemben
    • Hőmágneses kioldó egység, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Bolt-on mounting design offers ease of installation

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON CHB120HID Ch termikus mágneses megszakító, földzárlati megszakító, nagy mágneses, 20 A | BJ8JMG CHB120HID€569.25
ajánlatkérés
EATON CHB120HM Ch termikus mágneses megszakító, megszakító, 25 A, 10 Kaic | BJ8JMK CHB120HM€354.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHB120GF Ch Thermal Magnetic Circuit Breaker, Ground Fault, High Intensity Discharge