Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BJ2200 Type Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA

EATON BJ2200 típusú Bj 1 hüvelykes dugaszolható fő megszakító, 1 hüvelykes dugaszolható fő megszakító, 200 A, 10 Kaic

Raktáron
Tétel: AG8MDA Modell: BJ2200
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
€735.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaBJ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)16.51

Termék részletek:

Az Eaton BJ2200 megszakító egy Eaton BJ típusú szabványos kioldó megszakító, amely ideális az elágazó áramkörök és a mellékáramkörök védelmére. Ez a dugaszolható panellap megszakító megakadályozza a túlterhelést és a rövidzárlatot a vezetékekben és a csatlakoztatott berendezésekben, például motorokban és motorindítókban.

Jellemzők:

  • Az Eaton BJ2200 megszakító 2 AWG-től 300 kcmil-ig terjedő rézből és alumíniumból készült vezetéket fogad.
  • A termikus-mágneses érintkezőkkel ellátott közös kioldó mechanizmus kiváló kioldási teljesítményt biztosít.
  • Ez az 1 hüvelykes főmegszakító dugaszolható rögzítési stílusa lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű telepítést.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton terhelési központok és panelek: Ez az Eaton BJ2200 megszakító könnyen felszerelhető legalább 150 A névleges árammal rendelkező Eaton BJ típusú terhelési központokra és panelekre a zavartalan működés érdekében. Ezt a megszakítót leágazó megszakítóként is használják, ha BR típusú terhelési központokban használják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 489
  • Szövetségi specifikációk besorolása W-C375

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire kell ügyelni az Eaton BJ2200 megszakító telepítésekor?

V. A felhasználóknak emlékezniük kell arra, hogy a megszakítóhoz legalább 150 A-es terhelési központra és összesen négy 1 hüvelykes pólustérre van szükség (kettő 1 hüvelykes a terhelési központ jobb oldalán).

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON BJ2100 Type Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
ajánlatkérés
EATON BJ2125 Type Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A2€550.79
EATON BJ2150 Type Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
ajánlatkérés
EATON BJ2175 Type Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
ajánlatkérés
EATON BJ3125 típusú Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, Bj típusú 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3€1,487.40
EATON BJ3150 típusú Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, Bj típusú 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A3-
ajánlatkérés
EATON BJ3175 típusú Bj 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, Bj típusú 1 hüvelykes dugaszolható főmegszakítók, 175 A, 10 Kaic | AG8MDD BJ3175175A3€1,469.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BJ2200 típusú Bj 1 hüvelykes dugaszolható fő megszakító, 1 hüvelykes dugaszolható fő megszakító, 200 A, 10 Kaic
€735.95 /Mértékegység