Az Eaton BJ2175 dugaszolható megszakítót egy- és háromfázisú terhelési központokhoz tervezték, amelyek névleges áramerőssége legalább 150 A.
Jellemzők:
- Egy közös kioldással rendelkezik, amely egyszerre több áramkört is lekapcsol, ezáltal megvédi a készüléket a túláramból eredő potenciális veszélyektől.
- A kétpólusú kialakítás 175 A szabványos áramfelvételt és 10 kAIC megszakítási teljesítményt biztosít 120 / 240 VAC mellett.
- Dugaszolható rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a nulla rúdhoz, így nincs szükség pigtail csatlakozásra.
- Ez az egység #2 AWG és 300 kcmil réz/alumínium vezetékek befogadására képes.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a megszakító?
V. Az Eaton megszakítót úgy tervezték, hogy túlterhelés esetén kioldó mechanizmussal zárja az áramkört. Az olvadó kapcsolókkal ellentétben ezek a megszakítók egy kapcsolóval manuálisan BE kapcsolhatók.
K. Mi az a dugaszolható megszakító?
V. Az Eaton dugaszolható megszakító lehetővé teszi a megszakítók gyors csatlakoztatását/leválasztását a megfelelő kártyákról. Ez a szerelési mód a gyors cserét is biztosítja anélkül, hogy meg kellene érintenie az alap kábelcsatlakozásait, így megvéd a potenciális veszélyektől.
K. Mi az a minősítés megszakítása?
A. A védőeszköz megszakítási teljesítménye az a legnagyobb áramerősség (névleges feszültség mellett), amelyet az eszköz biztonságosan meg tud szakítani, amikor hibás áramokra reagál. Ezek az eszközök a névleges határértéken túl károsodhatnak.