Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 dugós sárgaréz | AB9TPG 2F533

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 dugós sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9TPG Típus: 5100-S2-16BKereszthivatkozás: 2F533

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€155.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaSárgaréz
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Hansen Interchange96-S36
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6100
Csőméret NPT1
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésCső alakú szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTestméretÁramlási sebességSzelep tervezésMax. NyomásParker csereSealTömítés típusaÁr
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 dugós sárgaréz | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCsatlakozó férfi fele3 / 4 "18 gpmCsöves3000 psi6105-12Flush ArcFlush Arc€188.80
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 dugós sárgaréz | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BCsatlakozó férfi fele1.25 "75 gpmCsöves2750 PSI6105-20Flush ArcFlush Arc€514.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 dugós sárgaréz
€155.67 /Mértékegység