Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 dugós sárgaréz | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 dugós sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9YNG Típus: 5100-S2-20BKereszthivatkozás: 4VTR7
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
€514.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaSárgaréz
Testméret1.25 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség75 gpm
Hansen Interchange96-P41
Hossz3 45 / 64 "
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás2750 PSI
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6105-20
Csőméret NPT1-1/4
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-1/4"-11-1/2
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTestméretÁramlási sebességSzelep tervezésMax. NyomásParker csereSealTömítés típusaÁr
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 dugós sárgaréz | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BCsatlakozó (karosszéria)1"40 gpmCső alakú szelep3000 psi6100Rögzített szelepRögzített szelep€155.67
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 dugós sárgaréz | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCsatlakozó férfi fele3 / 4 "18 gpmCsöves3000 psi6105-12Flush ArcFlush Arc€188.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 dugós sárgaréz
€514.35 /Mértékegység