Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 dugós sárgaréz | AD9YNF 4VTR6

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 dugós sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9YNF Típus: 5100-S2-12BKereszthivatkozás: 4VTR6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€205.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség18 gpm
Hansen Interchange96-P31
Záró mechanizmusCsavarja össze
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6105-12
Csőméret NPT3/4
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4 "-14
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTestméretÁramlási sebességSzelep tervezésMax. NyomásParker csereSealTömítés típusaÁr
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 dugós sárgaréz | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BCsatlakozó (karosszéria)1"40 gpmCső alakú szelep3000 psi6100Rögzített szelepRögzített szelep€179.55
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 dugós sárgaréz | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BCsatlakozó férfi fele1.25 "75 gpmCsöves2750 PSI6105-20Flush ArcFlush Arc€576.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 dugós sárgaréz
€205.71 /Mértékegység