Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD JIC-21257 tömör csuklófogó 6-7/8in 1-3/4in pofa | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 tömör csuklófogó 6-7/8 hüvelyk 1-3/4 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AC3FBY Modell: JIC-21257Kereszthivatkozás: 2RZT2
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
€56.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTelecom hosszú orrfogók
Vágási kapacitás / anyag24–22 AWG rézhuzal
ÉlvonalbeliStandard
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.75 "
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagCsepp kovácsolt acél
Max. Állkapocsnyitás1.125 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.875 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8203206030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD JIC-21257 tömör csuklófogó 6-7/8 hüvelyk 1-3/4 hüvelykes pofa
€56.33 /Mértékegység