EATON 4995555 hidraulikus tápegység | AD7BRW 4DDL9

EATON 4995555 Hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD7BRW Típus: 4995555Kereszthivatkozás: 4DDL9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,379.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Teljes terhelésű erősítők21.0 / 10.5A
HP7.5
Hz50/60
Max. Nyomás1470 psi
FelszerelésVízszintes
Névleges áramlás7.5 gpm
Teljes magasság25 "
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség18 "
Fázis3
Nyomás port1-1/16"-12 (SAE 12)
Tartály kapacitása20 gal.
Visszaport1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.01
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EATON 4995625 hidraulikus tápegység | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€14,940.93
EATON 4995633 hidraulikus tápegység | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€15,988.02
EATON 3044402 hidraulikus tápegység | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€16,961.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 4995555 Hidraulikus tápegység
€14,379.57 /Mértékegység