EATON 3044402 hidraulikus tápegység | AD7BRZ 4DDN3

EATON 3044402 Hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD7BRZ Típus: 3044402Kereszthivatkozás: 4DDN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,961.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Teljes terhelésű erősítők28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Nyomás1470 psi
FelszerelésVízszintes
Névleges áramlás10 gpm
Teljes magasság23 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség24 "
Fázis3
Nyomás port1-1/16"-12 (SAE 12)
Tartály kapacitása30 gal.
Visszaport1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 213.19
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8412210045
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton 3044402 hidraulikus tápegység, a PSSC sorozatú vízszintes csomagolt rendszer ipari gépek, például emelőberendezések, esztergagépek, prések és fröccsöntő gépek számára biztosít áramot. Ez a padlón álló tápegység egy nagy méretű, 30 gallonos acél tartálytartállyal van felszerelve nagyobb rendszerek táplálására zord körülmények között. Váltakozó áramú áramforrást használ a hidraulikaolaj nyomás alá helyezésére és a nehezebb terhek emelésére/mozgatására kisebb helyigényben, miközben precíz mozgás- és sebességszabályozást biztosít.

Jellemzők:

  • Az Eaton 3044402 hidraulikus tápegység 10 LE-s, 50/60 Hz-es motorral rendelkezik, 1800 ford./perc fordulatszámmal és teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal.
  • 10 gpm-es, egyfokozatú dugattyús szivattyút használ 1 psi maximális nyomáshoz.
  • Ez a 10 gpm-es hidraulikus tápegység állítható nyomáscsökkentő szeleppel és szintkapcsolóval van felszerelve, hogy megvédje az egységet a túlnyomástól és a túltöltéstől.
  • 1-1/16 inch-12 (SAE 12) nyomónyílással és 1-5/16 inch-12 (SAE 16) visszatérő nyílás menetmérettel rendelkezik.
  • Az egység tartálya szabványos töltővel / légtelenítővel van felszerelve a tiszta hidraulikaolaj szállításához, szennyeződések nélkül.
  • Ez az egység nyomásmérővel van felszerelve, amelynek nyomása 0 és 3000 PSI között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora névleges teljesítmény szükséges ennek az Eaton 3044402 hidraulikus tápegységnek a működtetéséhez?

V. Ezt a 10 gpm-es hidraulikus tápegységet 3 / 230 VAC és 460 / 28.4 A névleges 14.2 fázisú váltakozó áramú tápegység táplálja.

K. Mekkora nyomáson aktiválódik az egység nyomáscsökkentő szelepe?

A. Az alapértelmezett nyomásbeállítás, amelynél a biztonsági szelep aktiválódik, 2000 psi. A felhasználók azonban beállíthatják ezt a nyomást bizonyos alkalmazásokhoz.

K. Milyen lépésekkel kell karbantartani ezt az Eaton 3044402 hidraulikus tápegységet?

A.

  • A motor csapágyait meg kell zsírozni és a szűrőket legalább havonta egyszer ellenőrizni/cserélni. A hidraulikafolyadék állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni kell az alkatrészek optimális élettartamának fenntartása érdekében.
  • Ásványolaj használatakor az ajánlott tisztasági szinteknek meg kell felelniük a 18/16/14 vagy annál magasabb ISO kódszintnek.
  • A felhasználóknak fenn kell tartaniuk a folyadékszintet a folyadéktartályban a szintmérő magas és alacsony fekete vonalai között.
  • Egy év vagy 4000 üzemóra után cserélje ki a légtelenítő szűrőt, és ellenőrizze a teljes rendszert a jövőbeni problémák elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EATON 4995555 hidraulikus tápegység | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€14,379.57
EATON 4995625 hidraulikus tápegység | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€14,940.93
EATON 4995633 hidraulikus tápegység | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€15,988.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 3044402 Hidraulikus tápegység
€16,961.53 /Mértékegység