EATON 3044143 Hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD7BRU Típus: 3044143Kereszthivatkozás: 4DDL7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,917.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Teljes terhelésű erősítők14.6 / 7.3A
HP5
Hz50/60
Max. Nyomás2450 psi
FelszerelésFüggőleges
Névleges áramlás3 gpm
Teljes magasság29 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség14 "
Fázis3
Nyomás port3/4 "-16 (SAE 8)
Tartály kapacitása10 gal.
Visszaport3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elosztó blokk (D03)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EATON 4995553 Hidraulikus Erőegység | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "€8,156.26
EATON 4995712 hidraulikus tápegység | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€8,614.76
EATON 4995505 hidraulikus tápegység | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€8,787.50
EATON 4995552 hidraulikus hajtómű | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "€7,211.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 3044143 Hidraulikus tápegység
€8,917.07 /Mértékegység