EATON 4995552 hidraulikus hajtómű | AD7BTA 4DDN4

EATON 4995552 Hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD7BTA Típus: 4995552Kereszthivatkozás: 4DDN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,211.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Teljes terhelésű erősítők8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Max. Nyomás2500 psi
FelszerelésFüggőleges
Névleges áramlás1.5 gpm
Teljes magasság30 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség10 "
Fázis3
Nyomás port3/4 "-16 (SAE 8)
Tartály kapacitása5 gal.
Visszaport3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.04
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elosztó blokk (D03)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EATON 4995553 Hidraulikus Erőegység | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "€8,156.26
EATON 4995712 hidraulikus tápegység | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€8,614.76
EATON 3044143 hidraulikus tápegység | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€8,917.07
EATON 4995505 hidraulikus tápegység | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€8,787.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 4995552 Hidraulikus tápegység
€7,211.37 /Mértékegység