Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 69708X01 Spring Plunger, Stainless Steel Body, M16X2 Thread Size, 0.1960 Inch | CU6EGU 787M69

TE-CO 69708X01 Spring Plunger, Stainless Steel Body, M16X2 Thread Size, 0.1960 Inch

Raktáron
Item: CU6EGU Modell: 69708X01Kereszthivatkozás: 787M69
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
€722.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
TE-CO 63720X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.0980 hüvelyk | CU6ECP 45RF19 63720X015€99.00
TE-CO 63724X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.0980 hüvelyk | CU6ECQ 45RF23 63724X015€99.00
TE-CO 63726X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECR 45RF25 63726X015€102.75
TE-CO 63721X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECT 45RF20 63721X015€101.05
TE-CO 63722X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECU 45RF21 63722X015€102.75
TE-CO 63725X01 rugódugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECV 45RF24 63725X015€101.05
TE-CO 63723X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1570 hüvelyk | CU6ECW 45RF22 63723X015€104.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 69708X01 Spring Plunger, Stainless Steel Body, M16X2 Thread Size, 0.1960 Inch
€722.15 /csomag