VESTIL LAD-5-YP kereskedelmi rugós létra, perforált 5 lépcsős, sárga, acél

Tétel: AG7UXG Modell: LAD-5-YP
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€869.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza38.06 "
Alapszélesség21.13 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3 / 4 "
színekSárga
Lépések közötti távolság8"
Első görgő átmérője1.5 "
Első görgő szélessége0.75 "
Korlát magassága34 3 / 4 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság82.44 "
Hossz38.062 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Lépések száma5
Hátsó görgő átmérője1.5 "
Hátsó görgő szélessége0.75 "
Rugós terhelésűIgen
Lépésszög58 fok
Mélység8"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége16 "
Legfelső lépés mélysége11 "
Felső lépcső szélessége16 "
Szélesség21.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)209.39
Hajó hossza (cm)96.68
Hajószélesség (cm)53.66
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAlap hosszaLépések közötti távolságKorlátok tartoznakMagasságLépések számaRugós terhelésűLépésszögÁr
VESTIL LAD-1-Y rugós létra, 1 lépcsős, sárga, acél | AG7UWE LAD-1-Y11 "16.13 "9.5 "Nem9.5 "1Igen16 fok€348.04
VESTIL LAD-1-YP Kereskedelmi rugós létra, perforált 1 lépcsős, sárga, acél | AG7UWF LAD-1-YP11 "16.13 "9.5 "Nem9.5 "1Igen16 fok€337.80
VESTIL LAD-2-Y rugós létra, 2 lépcsős, sárga, acél | AG7UWL LAD-2-Y8"20.25 "8"Nem18.5 "2Igen58 fok€476.21
VESTIL LAD-2-YP Kereskedelmi rugós létra, perforált 2 lépcsős, sárga, acél | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Nem18.5 "2Nem58 fok€471.17
VESTIL LAD-3-Y rugós létra, 3 lépcsős, sárga, acél | AG7UWT LAD-3-Y8"25.56 "8"Igen63.44 "3Igen58 fok€696.23
VESTIL LAD-3-YP Kereskedelmi rugós létra, perforált 3 lépcsős, sárga, acél | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Igen63.44 "3Igen58 fok€680.64
VESTIL LAD-4-Y rugós létra, 4 lépcsős, sárga, acél | AG7UWZ LAD-4-Y8"31.81 "8"Igen72.94 "4Igen58 fok€800.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-5-YP kereskedelmi rugós létra, perforált 5 lépcsős, sárga, acél
€869.46 /Mértékegység