Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2091-2-2S Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AH8RJW 38YN80

EATON 2091-2-2S Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RJW Modell: 2091-2-2SKereszthivatkozás: 38YN80
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
€48.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.32
Férfi ORS-méret (in.)1 / 8 "-27
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 8 "-27
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4128
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: Elágazó póló

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2091-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.76 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€21.40
EATON 2091-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.04 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€28.17
EATON 2091-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.46 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€38.21
EATON 2091-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.72 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€49.86
EATON 2091-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter3.24 "2500 PSIFérfi NPT - női NPT€90.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2091-2-2S Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél
€48.19 /Mértékegység