Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2091-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTB 4VPV3

EATON 2091-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XTB Modell: 2091-6-6SKereszthivatkozás: 4VPV3
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
€29.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret3 / 8-18
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.04 "
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi NPT - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2091-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.76 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€21.77
EATON 2091-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.46 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€38.45
EATON 2091-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.72 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€50.09
EATON 2091-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter3.24 "2500 PSIFérfi NPT - női NPT€92.07
EATON 2091-2-2S Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AH8RJW 38YN80 2091-2-2STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter1.325000Férfi NPT€51.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2091-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél
€29.69 /Mértékegység