Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2090-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD7ZJP 4HL80

EATON 2090-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AD7ZJP Modell: 2090-16-16SKereszthivatkozás: 4HL80

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€99.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 - 11-1 / 2
Adapter típusaNPT póló
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.62 "
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995045
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelőanyagHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2090-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMR 2F475 2090-4-4SHáromértékű króm-cinkAcél0.88 "4500 PSI€28.10
EATON 2090-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMT 2F477 2090-6-6STrivalens kromát cinkSzénacél1.02 "3500 psi€30.03
EATON 2090-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMU 2F479 2090-8-8SHáromértékű króm-cinkAcél1.23 "3500 psi€69.51
EATON 2090-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SHáromértékű króm-cinkAcél1.36 "3000 psi€52.41
EATON 2090-20-20S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SHáromértékű króm-cinkAcél1.7 "2000 PSI€170.96
EATON 2090-2-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalens kromát cink-1.325000€40.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2090-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél
€99.14 /Mértékegység