Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2090-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMT 2F477

EATON 2090-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TMT Modell: 2090-6-6SKereszthivatkozás: 2F477
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
€29.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret3 / 8-18
Adapter típusaNPT póló
befejezTrivalens kromát cink
SzerelőanyagSzénacél
Hossz1.02 "
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelőanyagHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2090-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMR 2F475 2090-4-4SHáromértékű króm-cinkAcél0.88 "4500 PSI€32.40
EATON 2090-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMU 2F479 2090-8-8SHáromértékű króm-cinkAcél1.23 "3500 psi€70.12
EATON 2090-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SHáromértékű króm-cinkAcél1.36 "3000 psi€60.44
EATON 2090-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SHáromértékű króm-cinkAcél1.62 "2500 PSI€98.42
EATON 2090-20-20S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SHáromértékű króm-cinkAcél1.7 "2000 PSI€173.90
EATON 2090-2-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalens kromát cink-1.325000€41.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2090-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél
€29.74 /Mértékegység