Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2090-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJN 4HL79

EATON 2090-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AD7ZJN Modell: 2090-12-12SKereszthivatkozás: 4HL79
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
€60.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret3 / 4-14
Adapter típusaNPT póló
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.36 "
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307995045
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelőanyagHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2090-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMR 2F475 2090-4-4SHáromértékű króm-cinkAcél0.88 "4500 PSI€32.40
EATON 2090-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMT 2F477 2090-6-6STrivalens kromát cinkSzénacél1.02 "3500 psi€29.74
EATON 2090-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AB9TMU 2F479 2090-8-8SHáromértékű króm-cinkAcél1.23 "3500 psi€70.12
EATON 2090-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SHáromértékű króm-cinkAcél1.62 "2500 PSI€98.42
EATON 2090-20-20S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Nptf anya Npt anya szénacél | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SHáromértékű króm-cinkAcél1.7 "2000 PSI€173.90
EATON 2090-2-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalens kromát cink-1.325000€41.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2090-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya Npt aljzat szénacél
€60.44 /Mértékegység